Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzabdeckung, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214532
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     0859.0109
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schutzabdeckung
Schutzabdeckung, Typ=0859.0109, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Abdeckung, divers, Farbe Zubehör=Schwarz, Für den Einsatz mit Kabel=-999, Für den Einsatz mit Steckverbinder=-999, Material Zubehör=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
55 g
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
55 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 2,57*
€ 4,47*
€ 6,90*
ab € 2,15*
€ 4,50*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 4,12*
€ 6,94*
2 Tage
34
€ 14,99*
ab € 3,34*
€ 7,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,70*
€ 7,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,09*
€ 6,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.