Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabellichtschranke mit IO-Link 30 mm Push-Pull 100us 30V 200mA IP67 OG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30214777
Hersteller:
     Baumer
Herst.-Nr.:
     OG030U.R-GW1O.7WL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
Gabel-Lichtschranke
Gabellichtschranke
Winkellichtschranke
Gabellichtschranke mit IO-Link 30 mm, Typ=OG030U.R-GW1O.7WL, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=60 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=50 mm, Höhe=60 mm, Laststrom=200 mA, Länge=60 mm, Reaktionszeit=100 µs, Anschlussart=Stecker, M8, 3-polig, Art der Ausgabe optischer Sensor=Push-Pull, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67, Sensorart=Einweglicht, Serien=OG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
15 mm
Nettogewicht:
73,400 g
Tiefe:
155 mm
Bruttogewicht:
73,4 g
Breite:
152 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536508090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 145,27*
€ 187,26*
Frei Haus
ab € 152,98*
€ 197,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 187,26*
€ 222,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 181,36*
€ 215,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 176,83*
€ 210,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,47*
€ 202,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,30*
€ 193,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,27*
€ 172,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.