Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HF-Steckverbinder, TNC, Messing, Stecker, Rechter Winkel, 50Ohm, Lötanschluss, Crimp-Anschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215027
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16_TNC-50-3-111/133_NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder gewinkelt
HF-Steckverbinder, Typ=16_TNC-50-3-111/133_NE, Alternative (Alias)=23001717, Frequenz, max.=11 GHz, Impedanz=50 Ω, Anschlussart=Lötanschluss, Crimp-Anschluss, Ausrichtung=Rechter Winkel, Gehäusematerial=Messing, HF-Steckverbindertyp=TNC, Kontaktbeschichtung=Gold über Nickel, Kontaktmaterial=Messing, Montageart=Kabelhalterung, Stecker/Buchse=Stecker, Arten von Koaxialkabel=RG-223/U G-03232-D RG-400/U
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CH
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
105 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
80 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536691000
Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder, HF-Steckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 18,03*
€ 22,39*
€ 8,95*
ab € 18,47*
€ 30,68*
45 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 20,23*
€ 35,89*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,39*
€ 26,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,25*
€ 26,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,41*
€ 23,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
1 Stück enthält 4 Meter (ab € 4,5075* pro Meter)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Huber + Suhner
ENVIROFLEX_142
ab € 1.025,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.