Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HUBER+SUHNER 16 TNC-50-3-111/133 NE HF-KOAX-STECKV. TNC-STECKER 50 OHM KABEL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3473285
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     16 TNC-50-3-111/133 NE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel TNC
TNC Kabel
TNC Steckverbinder
tnc steckverbinder gewinkelt
Steckverbindertyp: TNC-Koaxial
  • Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • Frequenz, max.: 11 GHz
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Steckverbinderausführung: Abgewinkelter Stecker
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Koaxialkabeltypen: Enviroflex 142, G03232D-01, Radox RF 400, RG223/U, RG400/U
  • SVHC: No SVHC (10-Jun-2022)
  • Koaxialanschluss: Gelötet
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: tnc steckverbinder, HF-, HF-Steckverbinder, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, HUBER+SUHNER, 16 TNC-50-3-111/133 NE, 3473285, 347-3285
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 5,95*
    ab € 18,15*
    € 27,07*
    € 8,95*
    ab € 18,59*
    € 36,63*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 20,41*
    € 42,79*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 42,79*
    € 50,92
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 41,63*
    € 49,54
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,39*
    € 39,73
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 30,20*
    € 35,94
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,84*
    € 35,51
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 27,08*
    € 32,23
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 24,32*
    € 28,94
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 23,82*
    € 28,35
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 20,41*
    € 24,29
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Huber + Suhner
    ENVIROFLEX_142
    ab € 1.018,10*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.