Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IEC-Stecker, F-Typ, 250V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30215237
Hersteller:
     Schurter
Herst.-Nr.:
     6600.3200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
IEC-Stecker
IEC-Stecker, Typ=6600.3200, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Nennspannung=250 V, Nennstrom=10 A, Anschlussart=Lötanschluss, Art des Schalters=Keiner, Ausgangstyp=F-Typ, Farbe=Schwarz, Gehäusematerial=Thermoplast, Montageart Steckverbinder=Schraubmontage, Montageausrichtung=Vorderseite, Sicherung=Keine, Stecker/Buchse=Ausgang, Brennbarkeitsklasse=UL 94 V-0, IEC-Spezifikation=10 A / 250 V, IP-Schutzart=IP30, Konformität mit Normen=VDE UL Listed CCC, Schutzklasse=I, UL-Klassifizierung=15 A / 250 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
12,250 g
Tiefe:
48 mm
Bruttogewicht:
12,25 g
Breite:
32 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 1,06*
€ 1,76*
€ 6,90*
ab € 0,94*
€ 1,79*
1 Tag
143
€ 14,99*
ab € 0,885*
€ 2,15*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 1,24*
€ 2,41*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,57*
€ 1,87
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,53*
€ 1,82
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.