Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, Kombination, 30 mm, 330mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216037
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     05020505001
EAN/GTIN:
     4013288218872
Suchbegriffe:
Knarrenringmaulschlüssel
Ratschenmaulschlüssel
Ratschenringmaulschlüssel
Ringratsche
Spanner, Typ=05020505001, Gesamtlänge=330 mm, Schraubenschlüssel Produktart=Kombination, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=30 mm
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CZ
Höhe:
400 mm
Nettogewicht:
487 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
487 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 18,38*
€ 22,85*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 19,64*
€ 24,37*
1
€ 4,90*
ab € 18,81*
€ 24,41*
18 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 20,27*
€ 25,60*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 35,57*
€ 42,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,68*
€ 50,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,43*
€ 50,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,92*
€ 48,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,02*
€ 45,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05020190001
ab € 4,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.