Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OpenLog Artemis Datenlogger-Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216157
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     DEV-16832
EAN/GTIN:
     845156010752
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Datenlogger
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Eval Board
OpenLog Artemis Datenlogger-Board, Typ=DEV-16832, Breite=30 mm, Höhe=-999, Länge=30 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=6.5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Artemis, Produktart=Datenlogger, Schnittstellen=I²C JST USB-C SWD MicroSD SPI ADC Seriell
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
11 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
110 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8527190000
Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, datenlogger, OpenLog Artemis Datenlogger-Board
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 47,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,35*
€ 73,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,88*
€ 70,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,76*
€ 67,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,80*
€ 64,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,20*
€ 56,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.