Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qwiic 0.91” 128 x 32 OLED-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216180
Hersteller:
     SparkFun Electronics
Herst.-Nr.:
     LCD-17153
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Evaluationsboard
Qwiic 0.91” 128 x 32 OLED-Display, Typ=LCD-17153, Breite=15 mm, Gewicht=5 g, Höhe=-999, Länge=50 mm, Speichergrösse=-888, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Entwicklungsboard, Produktart=Anzeige, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
8 mm
Nettogewicht:
4,500 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
4,5 g
Breite:
50 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542311100
Weitere Suchbegriffe: Evaluierungsplatine, OLED Display, sparkfun oled display, oled display, Qwiic 0.91” 128 x 32 OLED-Display
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 10,42*
€ 15,23*
€ 8,95*
ab € 13,22*
€ 19,69*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,15*
€ 18,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,61*
€ 17,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,43*
€ 15,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,42*
€ 12,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.