Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichtakt-Leitungsfilter, 4700uH, 200mA, 850mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216297
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     744201
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Gleichtaktdrossel
Drosselspule
Netzentstörfilter
Gleichtakt-Leitungsfilter, Typ=744201, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=10.2 mm, Höhe=5.4 mm, Induktivität=4700 µH, Länge=12.4 mm, Maximaler DC-Widerstand=850 mΩ, Nennstrom=200 mA, Pins=8, Abschirmung=Ungeschirmt, Anschlussart=Lötanschluss, Serien=WE-LF, Toleranz=±35 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
6 mm
Nettogewicht:
2 g
Tiefe:
13 mm
Bruttogewicht:
2 g
Breite:
11 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, netzentstörfilter, Gleichtakt-Leitungsfilter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 2,30*
€ 4,21*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,41*
€ 4,27*
1 Tag
914
1
€ 14,99*
ab € 2,12*
€ 5,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,27*
€ 5,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,38*
€ 4,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,04*
€ 3,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.