Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 22uH, 1.2A, 100kHz, 315mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30216638
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IFSC1515AHER220M01
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsinduktivität
RMS-DC-Wandler
SMD Drossel
leistungsinduktivität 22µh
Induktivität, SMD, Typ=IFSC1515AHER220M01, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=4 mm, Eigenresonanzfrequenz=100 kHz, Höhe=1.8 mm, Induktivität=22 µH, Länge=4 mm, Maximaler DC-Widerstand=315 mΩ, Nennstrom=1.2 A, Abschirmung=Geschirmt, Anschlussart=Lötpads, Bauform=1515, Verpackung=Band & Rolle, Serien=IFSC, Toleranz=±20 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,500 g
Tiefe:
4 mm
Bruttogewicht:
0,5 g
Breite:
4 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2229*
€ 0,4359*
2 Tage
1095
5
€ 14,99*
ab € 0,184*
€ 0,504*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,4359*
€ 0,51872
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4026*
€ 0,47909
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3229*
€ 0,38425
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3029*
€ 0,36045
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2829*
€ 0,33665
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2729*
€ 0,32475
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2229*
€ 0,26525
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,1795* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.