Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lötspitzen-Reinigungsschwamm mit Silikon-Ablage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217297
Hersteller:
     Weller
Herst.-Nr.:
     WLACCBSH-02
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Löt-Schwamm
Lötkolbenhalter-Ersatzschwamm
Lötschwamm
Lötspitzenschwamm
Lötspitzen-Reinigungsschwamm mit Silikon-Ablage, Typ=WLACCBSH-02, Aufnahmeschaft=Messingwolle, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Nettogewicht:
98 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
98 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
7907000010
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 6,71*
€ 9,72*
€ 4,00*
ab € 6,50*
€ 9,73*
€ 8,95*
ab € 6,59*
€ 9,76*
€ 6,90*
ab € 7,71*
€ 12,49*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,32*
€ 13,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Duratool
D03301
ab € 2,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.