Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gabelbefestigungsfuss, 19.4mm, Verzinkter Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30217927
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     LBN-8/10
EAN/GTIN:
     4052568001018
Suchbegriffe:
Baustütze
Schalungsstütze
Pneumatik Rundzylinder
Rundzylinder Pneumatik
Gabelbefestigungsfuss, Typ=LBN-8/10, Alternative (Alias)=6057, Breite=19.4 mm, Höhe=29 mm, Länge=22.8 mm, Aufnahmeschaft=Fusshalterung, Geeignet für=ESN-Zylinder DSN-Zylinder ESNU-Zylinder DSNU-Zylinder ADVU-Zylinder AEVU-Zylinder, Material Zubehör=Verzinkter Stahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
20 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
40 mm
MERCATEO_WA_NR:
7307910090
Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 6432, Zylinder-Fußbefestigung, pneumatik rundzylinder, Gabelbefestigungsfuss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2
€ 4,30*
ab € 3,87*
€ 5,69*
15 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 4,04*
€ 5,82*
3 Tage
107
€ 8,90*
ab € 4,54*
€ 6,50*
€ 8,95*
ab € 5,12*
€ 7,48*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 5,98*
€ 8,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,37*
€ 8,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.