Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO-Kompaktzylinder, Doppeltwirkend, 20mm, Bohrungsgrösse 80mm, G1/8"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218018
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     ADN-80-20-I-P-A
EAN/GTIN:
     4052568171568
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Compact Cylinder
Kompaktzylinder
Zylinder ISO 21287
compact cylinder festo
ISO-Kompaktzylinder, Typ=ADN-80-20-I-P-A, Alternative (Alias)=536365, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=600 mbar, Bohrungsgrösse=80 mm, Breite=96 mm, Hub=20 mm, Höhe=96 mm, Länge=83 mm, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Dichtungsmaterial=PUR, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert, Gewinde Kolbenstange=M12, Grösse Anschlussport=G1/8", Material Kolbenstange=Stahl, Stangenende Typ=Buchse, Zylindertyp=Kompaktzylinder, Serien=ADN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
1147 g
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
1147 g
Breite:
100 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Weitere Suchbegriffe: compact cylinder, ISO-Kompaktzylinder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 74,37*
€ 93,25*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 77,47*
€ 95,71*
2 Tage
57
€ 5,90*
ab € 80,68*
€ 99,30*
€ 8,95*
ab € 81,74*
€ 103,21*
Lager 115
Frei Haus
ab € 128,68*
€ 154,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 154,53*
€ 183,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 151,90*
€ 180,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 144,81*
€ 172,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,80*
€ 163,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 128,68*
€ 153,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-03-M
ab € 32,90*
Zubehör
Festo
SME-8M-DS-24V-K-25-O
ab € 30,85*
Zubehör
Festo
FK-M16X15
ab € 58,39*
Zubehör
Festo
DPNA-80
ab € 41,05*
Zubehör
Festo
SNCB-80
ab € 15,13*
Zubehör
Festo
SNCL-80
ab € 18,11*
Zubehör
Festo
SNCS-80
ab € 37,82*
Zubehör
Festo
ZNCF-80
ab € 50,62*
Zubehör
Festo
LBG-80
ab € 48,67*
Zubehör
Festo
FNC-80
ab € 15,70*
Zubehör
Festo
HNA-80
ab € 16,26*
Zubehör
Festo
NEBU-M8G3-K-2.5-LE3
ab € 5,31*
Zubehör
Festo
LNZG-63/80
ab € 30,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.