| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30218052 Herst.-Nr.: ADVC-40-5-I-P EAN/GTIN: 4052568078102 |
| | |
|
| | |
| Kompaktzylinder, Typ=ADVC-40-5-I-P, Alternative (Alias)=188237, Betriebsdruck max.=10 bar, Betriebsdruck min.=600 mbar, Bohrungsgrösse=40 mm, Breite=54 mm, Hub=5 mm, Höhe=54 mm, Länge=41 mm, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Dichtungsmaterial=PUR, Gehäusematerial=Aluminiumeloxiert, Gewinde Kolbenstange=M6, Grösse Anschlussport=G1/8", Material Kolbenstange=Stahl, Stangenende Typ=Buchse, Zylindertyp=Kompaktzylinder, Serien=ADVC Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Höhe: | 42 mm | Nettogewicht: | 236 g | Tiefe: | 56 mm | Bruttogewicht: | 236 g | Breite: | 55 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8412310090 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinder ISO 15552, Compact Cylinder, Kompaktzylinder, Zylinder ISO 21287, Kurzhubzylinder, Kurzhubzylinder pneumatisch, Pneumatik Rundzylinder, Rundzylinder Pneumatik, Zylinder ISO 6432, iso-zylinder festo, iso zylinder, normzylinder doppelwirkend |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 56,45* | € 72,57* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 66,95* | € 84,40* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 70,10* | € 88,14* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 75,79* | € 96,84* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 87,14* | € 118,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|