Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinder, Doppeltwirkend, 80mm, Bohrungsgrösse 40mm, G1/4"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30218102
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     DSBC-40-80-PPSA-N3
EAN/GTIN:
     4052568231835
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ISO-Zylinder
Normzylinder
Pneumatik-Normzylinder
Zylinder ISO 15552
Zylinder, Typ=DSBC-40-80-PPSA-N3, Alternative (Alias)=1376906, Betriebsdruck max.=12 bar, Betriebsdruck min.=600 mbar, Bohrungsgrösse=40 mm, Breite=54 mm, Hub=80 mm, Höhe=54 mm, Kolbengeschwindigkeit max.=700 mm/s, Kolbengeschwindigkeit min.=300 mm/s, Länge=214 mm, Art des Vorgangs=Doppeltwirkend, Dichtungsmaterial=PUR, Gehäusematerial=Aluminium, Gewinde Kolbenstange=M12 x 1.25 mm, Grösse Anschlussport=G1/4", Material Kolbenstange=Stahl, Stangenende Typ=Stecker, Zylindertyp=ISO-Zylinder, Serien=DSBC
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
55 mm
Nettogewicht:
1025 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
1025 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8412310090
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 56,18*
€ 73,32*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,96*
€ 74,98*
2 Tage
14
€ 5,90*
ab € 63,33*
€ 79,96*
€ 8,95*
ab € 63,04*
€ 82,12*
Lager 115
Frei Haus
ab € 101,52*
€ 124,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,52*
€ 148,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,47*
€ 146,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,44*
€ 138,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,60*
€ 133,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,52*
€ 120,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Festo
SNCB-40
ab € 9,06*
Zubehör
Festo
SGS-M12X1,25
ab € 13,34*
Zubehör
Festo
GRLA-1/4-QS-8-RS-D
ab € 11,90*
Zubehör
Festo
DAMT-V1-40-A
ab € 32,20*
Zubehör
Festo
QS-G1/4-8
ab € 0,88*
Zubehör
Festo
SMT-8M-A-PS-24V-E-0,3-M8D
ab € 9,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.