Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Steckverbindung, 3 Pole, 600V, 32A, 4mm², Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219418
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2104-5304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago
reihenklemmen
Reihenklemme, Typ=2104-5304, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=12 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=4 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1.5 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=4 mm², Nennspannung=600 V, Nennstrom=32 A, Positionen=3, Farbe Klemmenblock=Blau, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Brennbarkeitsklasse=UL 1059, Konformität mit Normen=CCA,CSA,UL,KEMA/KEUR, Serie=TOPJOB S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
38 mm
Nettogewicht:
12,100 g
Tiefe:
80 mm
Bruttogewicht:
12,1 g
Breite:
7 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Reihenklemme
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 5,00*
ab € 0,9982*
€ 1,2982*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 1,00097*
€ 1,30097*
50
Frei Haus
ab € 1,0282*
€ 1,3382*
15 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,0583*
€ 1,3783*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,02*
€ 6,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 200 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 3,02*
€ 3,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-171
ab € 0,12137*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-402
ab € 0,1772*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-403
ab € 0,3628*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-404
ab € 0,534*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-405/011-000
ab € 0,7948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-408
ab € 1,43*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-433
ab € 0,44*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-436
ab € 0,9976*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-439
ab € 1,644*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-511
ab € 0,948*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2004-549
ab € 0,22389*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-145
ab € 33,57*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1318*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-192
ab € 0,1328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.