Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reihenklemme, Steckverbindung, 3 Pole, 800V, 24, 2.5mm², Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219421
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2202-6302
EAN/GTIN:
     4055144014297
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
wago reihenklemme orange
reihenklemmen wago
Reihenklemme, Typ=2202-6302, Anzahl der Stufen=1, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Drahtdurchmesser AWG max.=14 AWG, Drahtdurchmesser AWG mind.=18 AWG, Drahtdurchmesser mm2 max.=2.5 mm², Drahtdurchmesser mm2 min.=1 mm², Kabelnennquerschnitt (mm²)=2.5 mm², Nennspannung=800 V, Nennstrom=24 A, Positionen=3, Farbe Klemmenblock=Orange, Kabelbasierte Verbindung=Steckverbindung, Brennbarkeitsklasse=UL 1059, Konformität mit Normen=CCA,CSA,UL,KEMA/KEUR, Serie=TOPJOB S
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
6 g
Tiefe:
53 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
45 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, Reihenklemme
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,6387*
€ 0,8187*
100
€ 5,00*
ab € 0,6391*
€ 0,8191*
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,65487*
€ 0,83487*
100
Frei Haus
ab € 0,6582*
€ 0,8482*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,13*
€ 2,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-161
ab € 0,1308*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0914*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402
ab € 0,19*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-005
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-402/000-006
ab € 0,20302*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-403/000-005
ab € 0,36793*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-404
ab € 0,5052*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-405
ab € 0,6636*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-005
ab € 0,9515*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/000-006
ab € 0,9415*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-406/020-000
ab € 0,9672*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-407
ab € 1,11228*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-408
ab € 1,30724*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-433
ab € 0,37458*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2002-434
ab € 0,5328*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.