Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leiterplatten-Anschlussklemme, Buchse, 2A, 300V, Anzahl Kontakte - 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30219812
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     252-310
EAN/GTIN:
     4055143959452
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Federleiste
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Leiterplattensteckverbinder
Leiterplatten-Anschlussklemme, Typ=252-310, A=35 mm, Anzahl Kontakte=10, B=11 mm, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-60 °C, C=11.8 mm, Montagestiftlänge=-999, Nennspannung=300 V, Nennstrom=2 A, Raster=3.5 mm, Reihen=2, Verbindungsstiftlänge=-999, Gehäuseausrichtung=Horizontal, Kontaktbeschichtung=Zinn, Kontaktmaterial=Kupfer, Montageart=Durchsteckmontage, Stecker/Buchse=Buchse, Ummantelt=Nein, Entflammbarkeit=UL 94V-0, Serie=252
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PL
Höhe:
12 mm
Nettogewicht:
5 g
Tiefe:
10 mm
Bruttogewicht:
5 g
Breite:
35 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536901000
Weitere Suchbegriffe: Printklemme, wago federleiste, federleiste, Leiterplatten-Anschlussklemme
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
41 Tage
nicht lagernd
150
€ 7,90*
ab € 1,34174*
€ 1,63174*
50
€ 5,46*
ab € 1,4272*
€ 1,8172*
50
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 1,87*
19 Tage
unbekannt
50
€ 5,90*
ab € 1,5565*
€ 1,9765*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,26*
€ 4,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,79*
€ 3,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,26*
€ 2,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.