Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobilfunkantenne, Guardian, 5G / 4G / 3G / 2G / Wi-Fi / NB-IoT / CAT-M1, IP67, 4.7 dBi, SMA male, Klebebefestigung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30220273
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA963.A.BIVW.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Mobilfunkantenne, Typ=MA963.A.BIVW.002, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=134 mm, Höhe=20 mm, Impedanz=50 Ω, Kabellänge=3 m, Länge=146 mm, Nennleistung=2 W, Antennensteckverbindertyp=SMA male, Material=Acrylnitril-Styrol-Acrylat (ASA), Montageart=Klebebefestigung, Polarisierung=Linear, Schutzart=IP67, Arten von Koaxialkabel=KSR200-P, Frequenzbandbereich=617 ... 698 MHz 698 ... 800 MHz 824 ... 960 MHz 1.42 ... 1.52 GHz 1.71 ... 1.88 GHz 1.85 ... 2 GHz 1.92 ... 2.17 GHz 2.4 ... 2.5 GHz 2.5 ... 2.7 GHz 3.3 ... 5 GHz 5.15 ... 5.93 GHz, Netzwerkanwendungen=5G 4G 3G 2G Wi-Fi NB-IoT CAT-M1, Netzwerke/Technologie=5G NR FR1 4G LTE WCDMA HSPA HSPA+ TD-SCDMA UMTS GSM DCS PCS, Serie=Guardian, Verstärkung=4.7 dBi
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
105 mm
Nettogewicht:
750 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
750 g
Breite:
235 mm
MERCATEO_WA_NR:
8529106900
Weitere Suchbegriffe: Mobilfunkantenne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 82,12*
€ 112,52*
1 Tag
50
Frei Haus
ab € 83,33*
€ 113,97*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,52*
€ 133,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,41*
€ 131,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,66*
€ 118,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,07*
€ 113,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 92,35*
€ 109,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.