Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TAOGLAS MA963.A.BIVW.002 HF-ANTENNE MODUL, 5.925GHZ, KLEBEMONTAGE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3678697
Hersteller:
     Taoglas
Herst.-Nr.:
     MA963.A.BIVW.002
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Mobilfunk-Antenne
mobilfunk antenne
Frequenz, max.: 5.925 GHz
  • Produktpalette: -
  • Antenne: Modul
  • Frequenz, min.: 617 MHz
  • Antennenpolarisation: Linear
  • Antennenmontage: Klebebefestigung
  • Eingangsimpedanz: 50 ohm
  • Eingangsleistung: 2 W
  • SVHC: To Be Advised
  • Stehwellenverhältnis (VSWR): -
  • Verstärkung: 3.84 dBi
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Antennen, Audio, HF-Antennen, Video-Ausrüstung, TAOGLAS, MA963.A.BIVW.002, 3678697, 367-8697
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 81,79*
    € 108,54*
    Lager 139
    50
    Frei Haus
    ab € 83,00*
    € 109,96*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 109,96*
    € 130,85
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 108,13*
    € 128,67
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 98,18*
    € 116,83
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 92,20*
    € 109,72
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 83,00*
    € 98,77
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.