Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikroschalter CSM405, 5A, 1 Wechsler, 0.1N, Extralanger Hebel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221696
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSM40580A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter hebel
Mikroschalter, Typ=CSM40580A, Betätigungskraft=0.1 N, Breite=6.4 mm, Höhe=10.6 mm, Kontaktspannung – AC=250 V, Kontaktspannung – DC=-999, Kontaktstrom – AC=5 A, Kontaktstrom – DC=-999, Länge=19.8 mm, Anschlussart=Lötösen, Art des Betätigers=Extralanger Hebel, Art des Mikroschalters=Subminiatur, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Konformität mit Normen=UL Recognized, Serien=CSM405
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
9 mm
Nettogewicht:
2,510 g
Tiefe:
50 mm
Bruttogewicht:
2,51 g
Breite:
19 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536500700
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter 5a
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
Frei Haus
ab € 0,76596*
€ 1,01358*
1000
Frei Haus
ab € 0,85127*
€ 1,09698*
Lager 115
2
€ 5,95*
ab € 0,80*
€ 1,64*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 1,07*
€ 2,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 3,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.