Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CAMDENBOSS CSM40580A MIKROSCHALTER, SPDT, 5A, 250V AC, 0.1N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-3798092
Hersteller:
     CamdenBoss
Herst.-Nr.:
     CSM40580A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
microschalter
Kontaktkonfiguration: SPDT
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 V
  • Mikroschaltertyp: Subminiatur
  • Produktpalette: V4
  • Kontaktstrom, max.: 5 A
  • Betätigungskraft, max.: 0.1 N
  • Schalteranschlüsse: Lötanschluss
  • SVHC: No SVHC (19-Jan-2021)
  • Mikroschalter-Betätiger: Langhebel
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, CAMDENBOSS, CSM40580A, 3798092, 379-8092
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,86127*
    € 1,09698*
    2
    € 5,95*
    ab € 0,87*
    € 1,78*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 0,978*
    € 2,14*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,14*
    € 2,5466
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,80*
    € 2,142
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,66*
    € 1,9754
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,42*
    € 1,6898
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,238*
    € 1,47322
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 1,218*
    € 1,44942
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,978*
    € 1,16382
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.