Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzweigdose Typ 4X, 207x152x252mm, Polycarbonat, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221870
Hersteller:
     Hammond
Herst.-Nr.:
     PCJ1086L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Abzweigdose Typ 4X, Typ=PCJ1086L, Aussenmass Breite=207 mm, Aussenmass Höhe=252 mm, Aussenmass Tiefe=152 mm, Betriebstemperatur, max.=130 °C, Betriebstemperatur, min.=-35 °C, Kabelzuführungen=-999, Gehäusefarbe=Grau, Gehäusematerial=Polycarbonat, Schutzart=IP66, Brandschutzklasse=UL 94 V0, Serie=PCJ
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
200 mm
Nettogewicht:
1730 g
Tiefe:
300 mm
Bruttogewicht:
1730 g
Breite:
260 mm
MERCATEO_WA_NR:
3926909790
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 75,88*
€ 122,19*
Lager 115
Frei Haus
ab € 95,40*
€ 126,02*
Frei Haus
ab € 90,96*
€ 129,93*
Frei Haus
ab € 80,24*
€ 133,45*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,02*
€ 149,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,63*
€ 144,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,90*
€ 136,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,67*
€ 128,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,40*
€ 113,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hammond
PCJR0907
ab € 10,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.