Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1.3" 128x64 OLED-Anzeigeeinheit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30221931
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OLED Display
oled display
1.3" 128x64 OLED-Anzeigeeinheit, Typ=U119, Breite=24 mm, Gewicht=9.3 g, Höhe=8 mm, Länge=56 mm, Speichergrösse=-888, Inhalt=OLED Display Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Anzeige, Schnittstellen=I²C
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
70 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
53 mm
MERCATEO_WA_NR:
9031900000
Weitere Suchbegriffe: 1.3" 128x64 OLED-Anzeigeeinheit
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 5,95*
ab € 9,65*
€ 14,87*
€ 8,95*
ab € 9,45*
€ 15,08*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,33*
€ 14,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,65*
€ 11,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.