Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-Steckverbinder, Buchse, USB-B 2.0, Rechter Winkel, Positionen - 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222478
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-1734346-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
USB Buchse
USB Einbaubuchse
usb buchse
USB-Steckverbinder, Typ=1-1734346-1, Anschlüsse=1, Betriebstemperatur, max.=50 °C, Betriebstemperatur, min.=0 °C, Positionen=4, Anschlussart=Gull-Wing, Ausrichtung=Rechter Winkel, Kontaktbeschichtung=Gold, Kontaktmaterial=Nickel, Montageart=SMT, Stecker/Buchse=Buchse, USB-Steckverbindertyp=USB-B, USB-Standard=2.0
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
4 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
4 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536699099
Weitere Suchbegriffe: USB-Steckverbinder
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1600
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 2,49*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 3,53*
€ 6,25*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.