Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-Bohrer, 1.5mm, Packung à 10 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30222521
Hersteller:
     RND
Herst.-Nr.:
     RND 555-00196
EAN/GTIN:
     5056402213413
Suchbegriffe:
Spiralbohrer ohne Norm
spiralbohrer ohne norm 1,5mm
spiralbohrer ohne norm
HSS-Bohrer, Typ=RND 555-00196, Bohrungsdurchmesser=1.5 mm, Bohrungsgrösse max.=-888, Material Elektrowerkzeug=HSS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
3 mm
Nettogewicht:
6,200 g
Tiefe:
150 mm
Bruttogewicht:
6,2 g
Breite:
120 mm
MERCATEO_WA_NR:
8207506000
Weitere Suchbegriffe: HSS-Bohrer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,658* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 10,46*
€ 12,45
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 10,34*
€ 12,30
pro Paket
ab 3 Pakete
€ 9,84*
€ 11,71
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 8,87*
€ 10,56
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 8,78*
€ 10,45
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 8,28*
€ 9,85
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 6,58*
€ 7,83
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.