Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spanner, VDE, Ring, 19 mm, 255mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223083
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     98 01 19
EAN/GTIN:
     4003773020295
Suchbegriffe:
Einfachringschlüssel
Einringschlüssel
einringschlüssel knipex
einringschlüssel
Spanner, Typ=98 01 19, Gesamtlänge=255 mm, Gewicht=245 g, Schraubenschlüssel Produktart=Ring, Schraubenschlüsselmaterial=Stål, Schlüsselkopfgrösse (imperial)=-888, Schlüsselkopfgrösse (metrisch)=19 mm, Werkzeug-Zertifizierung=VDE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
41 mm
Nettogewicht:
245 g
Tiefe:
225 mm
Bruttogewicht:
245 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8204110000
Weitere Suchbegriffe: einringschlüssel vde, VDE-Ringschlüssel einseitig
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
6
Frei Haus
ab € 19,31*
€ 24,46*
6
€ 5,95*
ab € 20,61*
€ 25,25*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 19,60*
€ 25,70*
1
€ 4,90*
ab € 19,73*
€ 25,97*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 25,49*
€ 37,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,68*
€ 43,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,84*
€ 41,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,84*
€ 36,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,40*
€ 36,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,97*
€ 34,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,49*
€ 30,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.