Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsengehäuse, Buchse, 2 Reihen, 4 Pole ,Eingabeoption A, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30223131
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967640-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
KFZ Steckverbinder
Buchsengehäuse, Typ=1-967640-1, A=24.2 mm, B=15.3 mm, Betriebstemperatur, max.=120 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Pole=4, Raster=2.54 mm, Reihen=2, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Polybutylenterephthalat (PBT), Polarisiert=Ja, Stecker/Buchse=Buchse, Verpackung=Bulk, Verriegelbar=Yes, Eingabeoption=A, Serie=MQS
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
16 mm
Nettogewicht:
4,600 g
Tiefe:
26 mm
Bruttogewicht:
4,6 g
Breite:
22 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547200090
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,23*
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,62*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,24*
1 Tag
440
2
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,35*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.