Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel AMP MQS Polzahl Gesamt 4 1-967640-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W899801
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     1-967640-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AMP-Steckverbinder
Buchsengehäuse
Grundleiste für Leiterplattensteckv...
KFZ Steckverbinder

Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 2
Polzahl Gesamt: 4
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
24.2 mm
Länge:
15.3 mm
Farbe:
schwarz
Breite:
24.2 mm
Nennspannung:
50 + 48 V/AC
Schutzart:
IPX9K
Herst.-Teilenr.:
1-967640-1
Bauform:
Buchse, gerade
Kontaktoberfläche Steckseite:
verzinnt
Anzahl Reihen:
2
Polzahl je Reihe:
2
Herstellerfarbe:
Schwarz
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+120 °C
Min. Temperatur:
-40 °C
Gehäuse-Material:
Polybutylen
Produkt-Art:
Buchsengehäuse-Kabel
Polzahl Gesamt:
4
Steckverbindersystem:
automotive
Serie:
AMP MQS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, steckergehäuse, 02050003959070, 02050003947251, TE Connectivity
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1700
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,23*
Lager 615
5
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,62*
1
€ 5,95*
ab € 1,15*
€ 2,24*
2 Tage
440
2
Frei Haus
ab € 1,53*
€ 2,35*
1
€ 6,90*
ab € 1,03*
€ 2,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,62*
€ 1,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,19*
€ 1,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 8,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.