Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varistor, 517VDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224210
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     MOV-10D471KTR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Varistor
varistor
Varistor, Typ=MOV-10D471KTR, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=5.4 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=20 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur min.=-40 °C, Länge=-888, Nennspannung (AC)=-888, Nennspannung (DC)=517 V, Konformität mit Normen=cRUus UL Listed
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
1,600 g
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
1,6 g
Breite:
12 mm
MERCATEO_WA_NR:
8535400090
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,26*
€ 0,33*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2087*
€ 0,5178*
1 Tag
636
1
€ 14,99*
ab € 0,0903*
€ 0,8834*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 0,235*
€ 0,891*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,5178*
€ 0,61618
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,3595*
€ 0,42781
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,2887*
€ 0,34355
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2687*
€ 0,31975
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2587*
€ 0,30785
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,2087*
€ 0,24835
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 2,589* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.