Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DC/DC-Wandler 18 ... 36V 15V 200mA 6W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30224609
Hersteller:
     XP Power
Herst.-Nr.:
     JCE0624D15
EAN/GTIN:
     5059039961016
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
dc dc steller
DC/DC-Wandler, Typ=JCE0624D15, Anpassbare Ausgangsspannung, max.=-888, Anpassbare Ausgangsspannung, min.=-888, Ausgangsspannung 1=15 V, Ausgangsspannung 2=-15 V, Ausgangsspannung 3=-888, Ausgangsstrom 1=200 mA, Ausgangsstrom 2=-200 mA, Ausgangsstrom 3=-888, Ausgänge=2, Breite=20.3 mm, Effizienz=84 %, Eingangsspannung, max.=36 V, Eingangsspannung, min.=18 V, Höhe=10.4 mm, Isolationsspannung=1.5 kV, Länge=31.8 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=800000 h, Nennleistung=6 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=80 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Bauform=DIP, Garantie=3 Jahre, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Überstromschutz Kurzschlussschutz, Serien=JCE
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Nettogewicht:
12 g
Tiefe:
31 mm
Bruttogewicht:
12 g
Breite:
20 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504409590
Weitere Suchbegriffe: DC/DC-Wandler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 14,38*
€ 23,08*
Lager 115
€ 5,95*
ab € 16,55*
€ 24,80*
€ 6,90*
ab € 14,47*
€ 26,36*
1 Tag
21
€ 14,99*
ab € 16,34*
€ 27,33*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,87*
€ 26,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,54*
€ 24,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,29*
€ 24,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,55*
€ 19,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Traco
TEN 6-2423N
ab € 16,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.