| |
|
| Artikel-Nr.: 115-30224694 Herst.-Nr.: TR05S15 EAN/GTIN: 5059039979868 |
| | |
|
| | |
| DC/DC-Wandler, Typ=TR05S15, Ausgangsspannung=15 V, Ausgangsstrom=500 mA, Ausgänge=1, Breite=7.5 mm, Effizienz=92 %, Eingangsspannung, max.=28 V, Eingangsspannung, min.=17 V, Höhe=9.7 mm, Länge=11.7 mm, MTBF (Mean Time Between Failures, mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen)=4000000 h, Nennleistung=7.5 W, Welligkeit & Rauschen (%)=-999, Welligkeit & Rauschen (V)=60 mV, Anschlussart=Printstifte, Ausgangstyp=Fest, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzklasse=Kurzschlussschutz, Serien=TR05, Zusätzliche Ausgänge=-999 Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | TW | Höhe: | 15 mm | Nettogewicht: | 2 g | Tiefe: | 12 mm | Bruttogewicht: | 2 g | Breite: | 8 mm | MERCATEO_WA_NR: | 8504409590 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 2,94* | € 5,01* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 3,23* | € 5,14* | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 2,70* | € 5,26* | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 3,38* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|