Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schnittstellenkarte, CAN / Mini-PCI Express


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225401
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     00688-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
Schnittstellenkarte, Typ=00688-1, Alternative (Alias)=Kvaser Mini PCI Express HS, Anschlüsse=-999, Baudrate=1 Mbps, Betriebsspannung max. – DC=3.3 V, Betriebsspannung min. – DC=-999, Betriebstemperatur, max.=85 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=51 mm, Höhe=5 mm, RJ45-Anschlüsse=-888, Schnittstellentyp=CAN Mini-PCI Express
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
SE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
80 g
Tiefe:
157 mm
Bruttogewicht:
80 g
Breite:
145 mm
MERCATEO_WA_NR:
8517620000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 317,06*
€ 385,90*
46 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,36*
€ 394,46*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 385,90*
€ 459,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 373,00*
€ 443,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,91*
€ 411,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 335,68*
€ 399,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 317,06*
€ 377,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.