Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KVASER 00688-1 INTERFACE BOARD, CAN, 1CH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2400354
Hersteller:
     Kvaser
Herst.-Nr.:
     00688-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
CAN Bus Umsetzer
PCI Express Controller
PCI Express Schnittstellenkarte
PCIe Schnittstellenkarte
Modulschnittstelle: CAN
  • Produktpalette: -
  • Übertragungsreichweite: -
  • Übertragungsrate: 1000 Kbps
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: PCIe-Controller, SAS Controller, SAS Karte, Serial Attached SCSI Controller, Serial Attached SCSI Karte, pcie sas controller, can bus umsetzer, Adapter, CAN, Schnittstellenmodule, Wireless-Module, KVASER, 00688-1, 2400354, 240-0354
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 317,53*
    € 371,99*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 324,46*
    € 380,51*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 380,51*
    € 452,81
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 379,72*
    € 451,87
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 348,22*
    € 414,38
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 342,29*
    € 407,33
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 324,46*
    € 386,11
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.