Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischklemme für LED-Maschinenleuchten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30225503
Hersteller:
     Waldmann
Herst.-Nr.:
     190007059-00058094
EAN/GTIN:
     4013330149048
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klemme Maschinenleuchte
Maschinenleuchtenklemme
Klemme für Lupenleuchte
Lupenleuchte Klemme
Tischklemme für LED-Maschinenleuchten, Typ=190007059-00058094, Alternative (Alias)=TK 1/65 ESD, Höhe=-999, Länge=-999, Aufnahmeschaft=Aufbaugehäuse, Farbe=Schwarz, Geeignet für=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
70 mm
Nettogewicht:
556 g
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
556 g
Breite:
60 mm
MERCATEO_WA_NR:
9405494000
Weitere Suchbegriffe: Tischklemme für LED-Maschinenleuchten
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,38*
€ 75,04*
3 Tage
2
€ 3,79*
ab € 60,52*
€ 78,84*
€ 8,95*
ab € 75,42*
€ 82,04*
Lager 115
Frei Haus
ab € 65,32*
€ 84,75*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,75*
€ 100,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,91*
€ 98,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,82*
€ 94,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,25*
€ 90,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 73,53*
€ 87,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 65,32*
€ 77,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.