Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Notebook-RAM-Speicher DDR4 1x 16GB SODIMM 2400MHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228348
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V71920016GBS
EAN/GTIN:
     5050914002886
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher
Notebook-RAM-Speicher, Typ=V71920016GBS, Anzahl Module=1, Kapazität pro Modul=16 GB, Pins=260, RAM=16 GB, RAM Speed=2400 MHz, ECC=No, Speicher-Typ=DDR4, CAS Latency=CL17, RAM Form Factor=SODIMM
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
180 mm
Nettogewicht:
21 g
Tiefe:
55 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
17 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542323900
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 24,23*
€ 33,12*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 29,03*
€ 39,58*
6 Tage
167
€ 1,00*
ab € 32,77*
€ 44,41*
€ 3,50*
ab € 35,22*
€ 47,67*
Lager 115
Frei Haus
ab € 35,62*
€ 49,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,78*
€ 56,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,29*
€ 55,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,63*
€ 48,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,62*
€ 42,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.