Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V7 - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC (V71920016GBS)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     2753I-3595810
Hersteller:
     V7
Herst.-Nr.:
     V71920016GBS
EAN/GTIN:
     5050914002886
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR4 Laptopspeicher
DDR4 Notebookspeicher

Übersicht

Kurzinfo  V7 - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN - 2400 MHz / PC4-19200 - CL17 - 1.2 V - ungepuffert - nicht-ECC
Gruppe  RAM
Hersteller  V7
Hersteller Art. Nr.  V71920016GBS
Modell  
EAN/UPC  5050914002886

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung  V7 - DDR4 - 16 GB - SO DIMM 260-PIN
Produkttyp  RAM-Speicher
Kapazität  16 GB
Speichertyp  DDR4 SDRAM - SO DIMM 260-PIN
Erweiterungstyp  Generisch
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17
Leistungsmerkmale  Ungepuffert
Spannung  1.2 V

Ausführliche Details

Allgemein  
Kapazität  16 GB
Erweiterungstyp  Generisch
  
Speicher  
Typ  DRAM
Technologie  DDR4 SDRAM
Formfaktor  SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit  2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten  CL17
Datenintegritätsprüfung  Nicht-ECC
Besonderheiten  Ungepuffert
Spannung  1.2 V
  
Verschiedenes  
Kennzeichnung  RoHS

Weitere Informationen:
Gewicht:
0,0 kg
Kapazität:
16 GB
Erweiterungstyp:
Generisch
Typ:
DRAM
Technologie:
DDR4 SDRAM
Formfaktor:
SO DIMM 260-PIN
Geschwindigkeit:
2400 MHz (PC4-19200)
Latenzzeiten:
CL17
Datenintegritätsprüfung:
Nicht-ECC
Besonderheiten:
Ungepuffert
Spannung:
1.2 V
Kennzeichnung:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: DDR4 S0DIMM, DDR4 SODIMM, DDR4 RAM, DDR4 ECC-RAM, DDR4 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, Laptopspeicher, Notebookspeicher, S0DIMM, SODIMM, Speicher Laptop, Speicher Notebook, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, 16gb ddr4 sodimm v7, ddr ram, ddr ram 16gb, 2400, ddr4, v71920016gbs, dimm, pc419200, cl17, 71920016, 19200, 16gb, modul, 260pin, ungepuffert, nonecc, 2400mhz, 1.2v, notebookramspeicher, sodimm, pins, notebook, speicher
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 23,48*
€ 27,73*
13 Tage
100
€ 6,29*
ab € 28,16*
€ 33,31*
4 Tage
147
€ 1,00*
ab € 32,48*
€ 38,16*
Lager 2753
€ 3,50*
ab € 33,09*
€ 38,88*
Frei Haus
ab € 35,32*
€ 42,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2753
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,88*
€ 46,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,94*
€ 42,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,09*
€ 39,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 2753
Versand: Lager 2753
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2753
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.