Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ultraschallsensor 350mm 3.4m 4 bis 20 mA / 0 bis 10 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228520
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     UM30-214113
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Ultraschall Sensor
Ultraschall Transduktor
Ultraschallsensor, Typ=UM30-214113, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=9 V, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Erfassungsreichweite max.=3.4 m, Erfassungsreichweite mind.=350 mm, Anschlussart=Stecker, M12, 5-polig, Art der Ausgabe Ultraschallsensor=4 bis 20 mA / 0 bis 10 V, Gehäusematerial=Messing, vernickelt Polybutylenterephthalat (PBT), Schutzart=IP65 IP67, Serien=UM30
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
54 mm
Nettogewicht:
252 g
Tiefe:
154 mm
Bruttogewicht:
252 g
Breite:
54 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 448,33*
€ 484,28*
Frei Haus
ab € 455,22*
€ 506,33*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 491,86*
€ 544,36*
Lager 115
Frei Haus
ab € 534,60*
€ 573,54*
Frei Haus
ab € 545,61*
€ 588,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 573,54*
€ 682,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 571,79*
€ 680,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 563,72*
€ 670,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 552,95*
€ 658,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 534,60*
€ 636,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
000051
ab € 6,46*
Zubehör
RS Pro
256017
ab € 17,26*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.