Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MCC 118 DAQ HAT für Raspberry Pi, Spannungsmessungen, 8-Kanal, 12-Bit, 100 kS/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30228857
Hersteller:
     Digilent
Herst.-Nr.:
     6069-410-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
MCC 118 DAQ HAT für Raspberry Pi, Spannungsmessungen, 8-Kanal, 12-Bit, 100 kS/s, Typ=6069-410-000, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=3.3 V, Inhalt=MCC 118 DAQ HAT, 2x20 Header, 3xJumpers, 4x Standoffs, 4x Screws, 4x Nuts, Getting Started Guide, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=Raspberry Pi, Produktart=Datenlogger, Schnittstellen=Analog
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
HU
Höhe:
40 mm
Nettogewicht:
179 g
Tiefe:
268 mm
Bruttogewicht:
179 g
Breite:
218 mm
MERCATEO_WA_NR:
8471900000
Weitere Suchbegriffe: MCC 118 DAQ HAT für Raspberry Pi, Spannungsmessungen, 8-Kanal, 12-Bit, 100 kS/s
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 79,89*
€ 108,04*
Frei Haus
ab € 87,86*
€ 116,16*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,04*
€ 128,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,69*
€ 126,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,22*
€ 109,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,10*
€ 104,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,89*
€ 95,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.