Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbleiterrelaiseinheit BT136S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230758
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer-Relais-Modul
Entwicklungskit
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
Halbleiterrelaiseinheit BT136S, Typ=U122, Gewicht=52 g, Höhe=16 mm, Länge=54 mm, Speichergrösse=-888, Versorgungsspannung max.=5 V, Versorgungsspannung min.=3.3 V, Inhalt=Solid State Relay Unit, HY2.0-4P Cable, Konnektivität, drahtlos=-888, Name der Produktfamilie=M5Stick, Produktart=Halbleiterrelais, Schnittstellen=Grove-Schnittstelle GPIO
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
136 mm
Nettogewicht:
13 g
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536419089
Weitere Suchbegriffe: Relaismodul, halbleiterrelais, Halbleiterrelaiseinheit BT136S
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,19*
€ 10,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,01*
€ 9,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.