Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zenerdiode 300mW 3.6V 50nA SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230818
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V6LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerdiode, Typ=BZX84C3V6LT1G, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-65 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Leistungsverteilung (PV)=300 mW, Pins=3, Prüfstrom=-999, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrstrom=50 nA, Zener-Impedanz=90 Ω, Zener-Spannung=3.6 V, Zener-Toleranz=7 %, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle, Serien=BZX84
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
43 Tage
nicht lagernd
3000
€ 14,99*
ab € 0,0166*
€ 0,0277*
3000
€ 8,95*
ab € 0,0204*
€ 0,0293*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,0429*
€ 0,092*
1
€ 6,90*
ab € 0,0295*
€ 0,1574*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,092*
€ 0,10948
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0761*
€ 0,09056
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0648*
€ 0,07711
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0618*
€ 0,07354
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0591*
€ 0,07033
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 0,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.