Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Zener; 0,3W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Zener; 0,3W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Diode: Zener; 0,3W; 3,6V; SMD; Rolle,Band; SOT23; einzelne Diode
Artikel-Nr.:
     2805-BZX84C3V6LT1G
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BZX84C3V6LT1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SOT23
Toleranz: ±5%
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Z-Spannung: 3,6V
Leck strom: 5µA
Verlustleistung: 0,3W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Zener
Weitere Suchbegriffe: smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
€ 8,95*
ab € 0,0218*
€ 0,0293*
5
€ 5,95*
ab € 0,0476*
€ 0,0978*
2 Tage
8617
5
€ 14,99*
ab € 0,026*
€ 0,1479*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,0312*
€ 0,1581*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1581*
€ 0,18814
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,1373*
€ 0,16339
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0716*
€ 0,0852
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0573*
€ 0,06819
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0449*
€ 0,05343
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0424*
€ 0,05046
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0312*
€ 0,03713
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.