Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gleichrichterdiode 200V 2A 20ns DO-214AA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230836
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Gleichrichterdiode, Typ=ES2D, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-50 °C, Durchlassspannung (Vf)=900 mV, Durchlassstrom (If)=2 A, Nichtperiodischer Stossstrom (Itsm)=50 A, Pins=2, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Sperrerholzeit (trr)=20 ns, Sperrspannung max. (Vrrm)=200 V, Sperrstrom=10 µA, Bauform=DO-214AA, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
5 mm
Nettogewicht:
0,300 g
Tiefe:
20 mm
Bruttogewicht:
0,3 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541100000
Weitere Suchbegriffe: Schaltdiode, smd diode
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
45 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,1007*
€ 0,1278*
3000
Frei Haus
ab € 0,115*
€ 0,143*
1
€ 6,90*
ab € 0,133*
€ 0,616*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,4874*
€ 1,0106*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,0106*
€ 1,20261
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,8905*
€ 1,0597
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,7605*
€ 0,905
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6574*
€ 0,78231
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6074*
€ 0,72281
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5674*
€ 0,67521
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,4874*
€ 0,58001
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,053* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
ES2D
ab € 0,0652*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.