Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 20ns; SMB; Ufmax: 0,9V; Ifsm: 50A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 20ns; SMB; Ufmax: 0,9V; Ifsm: 50A
Diode: Gleichrichter; SMD; 200V; 2A; 20ns; SMB; Ufmax: 0,9V; Ifsm: 50A
Artikel-Nr.:
     2805-ES2D-ONS
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     ES2D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
SMD-Diode
Hersteller: ONSEMI
Montage: SMD
Gehäuse: SMB
Fassungsvermögen: 18pF
Rückspannung max.: 200V
Vorwärtsspannung max.: 0,9V
Vorwärtsstrom: 2A
Struktur des Halbleiters: einzelne Diode
Bereitschaftszeit: 20ns
Strom im max. Impuls: 50A
Leck strom: 0,35mA
Verlustleistung: 1,66W
Verpackungs-Art: Band;Rolle
Dioden-Typ: Gleichrichter
Eigenschaften von Halbleiterelementen: schnelle Umschaltung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
3000
Frei Haus
ab € 0,0979*
€ 0,1916*
3000
Frei Haus
ab € 0,21*
€ 0,26*
Lager 2805
1
€ 6,90*
ab € 0,13*
€ 0,342*
5
€ 5,95*
ab € 0,4874*
€ 1,0106*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,342*
€ 0,40698
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,281*
€ 0,33439
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,246*
€ 0,29274
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,214*
€ 0,25466
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,177*
€ 0,21063
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,168*
€ 0,19992
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,163*
€ 0,19397
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,13*
€ 0,1547
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Multicomp
ES2D
ab € 0,0649*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.