Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Low Side Gate Treiber, SOT-23, 18V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230850
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     FAN3100TSX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
Analoge Treiber ICs
Leistungs-Treiber
Low Side Gate Treiber, Typ=FAN3100TSX, Abfallzeit=9 ns, Anstiegzeit=13 ns, Ausgangsstrom=3 A, Ausgänge=1, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Breite=1.6 mm, Höhe=1.45 mm, Länge=2.9 mm, Pins=5, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Versorgungsspannung max.=18 V, Versorgungsspannung min.=4.5 V, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Typ=Low-Side, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542399000
Weitere Suchbegriffe: Treiber-IC, mosfet sot-23, mosfet, on semiconductor mosfet, Low Side Gate Treiber
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,45*
1
€ 6,90*
ab € 0,52*
€ 1,43*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 1,42*
€ 2,67*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 13,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.