Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 30V, 1.7A, SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230943
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NDS355AN
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
MOSFET, Typ=NDS355AN, Abfallzeit=10 ns, Anstiegzeit=60 ns, Ausschaltverzögerung=20 ns, Betriebstemperatur, max.=150 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=30 V, Einschaltverzögerung=20 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=1.7 A, Leistungsverteilung (PV)=500 mW, Pins=3, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=125 mΩ, Bauform=SOT-23, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
PH
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,010 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,01 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541210000
Weitere Suchbegriffe: Transistor, smd transistor
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3000
Frei Haus
ab € 0,143*
€ 0,168*
1 Tag
49
7
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,63*
10
€ 4,00*
ab € 0,35*
€ 0,63*
Lager 115
5
€ 5,95*
ab € 0,2976*
€ 0,6476*
1 Tag
9419
5
€ 14,99*
ab € 0,185*
€ 0,708*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6476*
€ 0,77064
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,5492*
€ 0,65355
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4576*
€ 0,54454
pro Stück
ab 150 Stück
€ 0,3976*
€ 0,47314
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,3876*
€ 0,46124
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 0,3476*
€ 0,41364
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 0,3376*
€ 0,40174
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2976*
€ 0,35414
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 3,238* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 80,97*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 150,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.