Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOSFET, N-Kanal, 60V, 46A, TO-252


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30230959
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     NTD5865NLT4G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Diode
MOSFET
MOSFET-Transistor
diode
MOSFET, Typ=NTD5865NLT4G, Abfallzeit=4.4 ns, Anstiegzeit=12.4 ns, Ausschaltverzögerung=26 ns, Betriebstemperatur, max.=175 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Drain-Source-Spannung (Vds)=60 V, Einschaltverzögerung=8.4 ns, Gate-Source-Spannung=20 V, Kontinuierlicher Drain-Strom (Id)=46 A, Leistungsverteilung (PV)=71 W, Pins=4, Reflow Löttemperatur max=260 °C, Widerstand EIN (Rds(On))=19 mΩ, Bauform=TO-252, Konfiguration=Einfach, MSL=Stufe-1, Montageart=SMT, Transistor-Polarität=N-Kanal, Verpackung=Band & Rolle
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MY
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
0,420 g
Tiefe:
16 mm
Bruttogewicht:
0,42 g
Breite:
6 mm
MERCATEO_WA_NR:
8541290000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.