Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 1uH, 1.3A, 7.9MHz, 0.13Ohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30231868
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     CWF2414-1R0K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel 1µh
smd drossel
Induktivität, SMD, Typ=CWF2414-1R0K, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=1.4 mm, Eigenresonanzfrequenz=7.9 MHz, Höhe=1.3 mm, Induktivität=1 µH, Länge=2.2 mm, Maximaler DC-Widerstand=0.13 Ω, Nennstrom=1.3 A, Pins=2, Anschlussart=Lötpads, Bauform=0805, Kern=Ferrit, Verpackung=Rollenware, Serien=CWF2414, Toleranz=10 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
2 mm
Nettogewicht:
0,050 g
Tiefe:
8 mm
Bruttogewicht:
0,05 g
Breite:
5 mm
MERCATEO_WA_NR:
8504500090
Weitere Suchbegriffe: Induktivität, SMD
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,0609*
€ 0,0814*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 0,0914*
€ 0,1514*
2 Tage
660
5
€ 14,99*
ab € 0,0506*
€ 0,1943*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1514*
€ 0,18017
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1361*
€ 0,16196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1342*
€ 0,1597
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1272*
€ 0,15137
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1184*
€ 0,1409
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0914*
€ 0,10877
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.