Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konfektioniertes Kabel, Pico-SPOX Receptacle - Pico-SPOX Receptacle, 5 Positionen, 600mm, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233524
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     218396-1054
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
leiterplattensteckverbinder molex
leiterplattensteckverbinder
Konfektioniertes Kabel, Typ=218396-1054, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Kabellänge=600 mm, Leitungsgrösse AWG=24 AWG, Positionen=5, Kabelfarbe=Schwarz, Kabeltyp=Einzeladern, Steckverbinder A=Pico-SPOX Receptacle, Steckverbinder B=Pico-SPOX Receptacle, Konformität mit Normen=UL Listed, Serie=218396 Pico-Spox
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IN
Höhe:
4 mm
Nettogewicht:
9 g
Tiefe:
350 mm
Bruttogewicht:
9 g
Breite:
10 mm
MERCATEO_WA_NR:
8544429090
Weitere Suchbegriffe: Konfektioniertes Kabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1703
1
€ 14,99*
ab € 2,54*
€ 3,78*
25
Frei Haus
ab € 2,81*
€ 4,28*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 2,19*
€ 4,62*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,47*
€ 4,13
pro Stück
ab 8 Stück
€ 3,13*
€ 3,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.