Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckmessgerät, 0 ... 350mbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30233613
Hersteller:
     Comark
Herst.-Nr.:
     3059299
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druck-Messgerät
Druckanzeige
Druckmessgerät
Manometer
Druckmessgerät, Typ=3059299, Alternative (Alias)=C9553, Batterielebensdauer=90 h, Druckauflösung=0.1 mbar, Druckmessbereich max.=350 mbar, Druckmessbereich min.=0 bar, Druckgenauigkeit=0.2 %, Serien=C9500
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
85 mm
Nettogewicht:
528 g
Tiefe:
245 mm
Bruttogewicht:
528 g
Breite:
115 mm
MERCATEO_WA_NR:
9026202000
Weitere Suchbegriffe: druck messgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 402,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,54*
€ 568,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 476,89*
€ 567,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 442,90*
€ 527,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 429,75*
€ 511,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 402,55*
€ 479,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.